絞り込み
使用液
- その他(1)
定格電圧(V)
- AC100(4)
ホース長さ(m)
- 1(2)
全長(mm)
- 650~700未満(2)
ブランド
- 名東化工機
- モノタロウ(2)
- 三宅化学(10)
- センタック(9)
- 工進(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- タカギ(4)
- エレポン化工機(3)
- 共立機巧(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- アズワン(2)
- 昭栄(2)
- TRUSCO(2)
- ケニス(2)
- 德信洋行(DUKSHIN)(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- タクミナ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- サンプラテック(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ
名東化工機¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から3日以内出荷接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
名東化工機¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ
名東化工機¥329,800税込¥362,7801台23日以内出荷食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8337材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプ一斗缶電源(V)AC100消費電力(W)130揚程(m)4.5、100cp時:3吐出量(L/min)最大34、100cp時:16パイプ径(Φmm)アウターパイプ:31.8最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ
名東化工機¥359,800税込¥395,7801台23日以内出荷食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8338材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプバックインボックス電源(V)AC100消費電力(W)122揚程(m)4、100cp時:3.5吐出量(L/min)最大25、100cp時:13パイプ径(Φmm)アウターパイプ:28最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP