絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
全長(mm)
- 650~700未満(2)
ブランド
- 名東化工機
- モノタロウ(1)
- 三宅化学(8)
- センタック(8)
- 工進(5)
- エレポン化工機(3)
- 共立機巧(2)
- 昭栄(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- タクミナ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ケニス(1)
- セムコーポレーション(1)
- 土井金属化成(1)
「使用液」から絞り込む

サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ
名東化工機¥329,800税込¥362,7801台23日以内出荷食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8337材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプ一斗缶電源(V)AC100消費電力(W)130揚程(m)4.5、100cp時:3吐出量(L/min)最大34、100cp時:16パイプ径(Φmm)アウターパイプ:31.8最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ
名東化工機¥359,800税込¥395,7801台23日以内出荷食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8338材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプバックインボックス電源(V)AC100消費電力(W)122揚程(m)4、100cp時:3.5吐出量(L/min)最大25、100cp時:13パイプ径(Φmm)アウターパイプ:28最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ