絞り込み
使用液
  • A重油(1)
  • マシン油(1)
  • 灯油(2)
  • 軽油(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC230(1)
  • DC12(1)
揚程(m)
  • 4
  • 2(5)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
  • 4.5(2)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • その他(3)
吐出量(L/min)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 工進(1)
  • TRUSCO(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・工進・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
A重油(1)
マシン油(1)
灯油(2)
軽油(2)
  • 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • 軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO

    軽量電動式ドラムポンプ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。
    用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
  • 電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷から22日以内出荷
    連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用
    用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4電源コード(m)2吐出圧力(MPa)0.04材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ドラム缶用ポンプ