絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
全長(mm)
  • 650~700未満(2)
ブランド
  • 名東化工機
  • モノタロウ(1)
  • センタック(8)
  • 三宅化学(7)
  • 工進(5)
  • アズワン(3)
  • エレポン化工機(3)
  • 共立機巧(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • 昭栄(2)
  • タクミナ(1)
  • ケニス(1)
  • セムコーポレーション(1)
  • 土井金属化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ 名東化工機

    サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ

    名東化工機
    329,800税込362,780
    1台
    23日以内出荷
    食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
    用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8337材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプ一斗缶電源(V)AC100消費電力(W)130揚程(m)4.5、100cp時:3吐出量(L/min)最大34、100cp時:16パイプ径(Φmm)アウターパイプ:31.8最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
  • サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ 名東化工機

    サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ

    名東化工機
    359,800税込395,780
    1台
    23日以内出荷
    食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
    用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8338材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプバックインボックス電源(V)AC100消費電力(W)122揚程(m)4、100cp時:3.5吐出量(L/min)最大25、100cp時:13パイプ径(Φmm)アウターパイプ:28最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP

ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ペール缶用ポンプ