絞り込み
ブランド
  • 名東化工機
  • モノタロウ(409)
  • SMC(194,335)
  • エスコ(6,023)
  • コガネイ(5,565)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,370)
  • カクダイ(3,272)
  • CKD(3,114)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,078)
  • INAX(LIXIL)(2,469)
  • KVK(2,268)
  • TOTO(2,157)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,875)
  • ミヤコ(1,632)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,135)
  • GAONA(ガオナ)(946)
  • KITZ(キッツ)(923)
  • ParkerTAIYO(872)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ 名東化工機

    ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ

    名東化工機
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
  • ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ

    名東化工機
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
  • ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ 名東化工機

    ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ

    名東化工機
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
    用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
  • 充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機

    充電式ケミカルハンディポンプ LB型

    名東化工機
    139,800税込153,780
    1台
    12日以内出荷
    付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40
  • 充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機

    充電式ケミカルハンディポンプ LB型

    名東化工機
    149,800税込164,780
    1台
    12日以内出荷
    ホース長さ(m)1バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)取扱液薬品充電時間(分)60液温(℃)40
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が245Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    199,800税込219,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が244Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が243Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が242Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が241Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が240Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • 【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機

    【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様)

    名東化工機
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
    用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機

    【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様)

    名東化工機
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
    用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機

    【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様)

    名東化工機
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
    用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:SUS質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機

    【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様)

    名東化工機
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
    用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:SUS質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機

    【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様)

    名東化工機
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
    用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC質量(kg)11~15タイプ縦型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機

    【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様)

    名東化工機
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
    用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
  • ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ

    名東化工機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途高粘度オイル送液用材質(ホース)耐油PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
  • ダイヤフラム式定量ポンプ 名東化工機

    ダイヤフラム式定量ポンプ

    名東化工機
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
    用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など材質(ダイヤフラム)PTFE電源仕様100V単相/65W/屋内
  • サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ 名東化工機

    サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ

    名東化工機
    329,800税込362,780
    1台
    23日以内出荷
    食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
    用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8337材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプ一斗缶電源(V)AC100消費電力(W)130揚程(m)4.5、100cp時:3吐出量(L/min)最大34、100cp時:16パイプ径(Φmm)アウターパイプ:31.8最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
  • サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ 名東化工機

    サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ

    名東化工機
    359,800税込395,780
    1台
    23日以内出荷
    食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
    用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8338材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプバックインボックス電源(V)AC100消費電力(W)122揚程(m)4、100cp時:3.5吐出量(L/min)最大25、100cp時:13パイプ径(Φmm)アウターパイプ:28最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
  • ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)

    名東化工機
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
    用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ定格エアーモーター:連続全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa)最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa)主要材質P.P空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~230吐出口径20A ホース接続最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
  • ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)

    名東化工機
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
    用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。定格エアーモーター:連続ホース長さ(m)1主要材質SUS316空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220取扱液薬液最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5