絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(3)
ブランド
  • 富士倉
  • 八光電機(180)
  • スリーハイ(46)
  • ロバートショウ(43)
  • 坂口電熱(27)
  • ヤガミ(14)
  • 中日本ヒーター(14)
  • TRUSCO(10)
  • カクダイ(8)
  • マイセック(7)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • ノーブランド(4)
  • オーエムヒーター(4)
  • フジマック(3)
  • ケニス(3)
  • SK11(3)
  • 松尾電器産業(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • サンアート(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 融雪ヒーターケーブルT型 富士倉

    融雪ヒーターケーブルT型

    富士倉
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
    用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
  • 融雪ヒーターパネル増設用 富士倉

    融雪ヒーターパネル増設用

    富士倉
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
  • 融雪ヒーターパネルSET 富士倉

    融雪ヒーターパネルSET

    富士倉
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    重労働な雪かき負担を軽減します。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
電熱機器(ヒーター)