絞り込み
間口(mm)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 900(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • 三菱電機(43)
  • ノーリツ(12)
  • 高須産業(10)
  • カクダイ(6)
  • クリナップ(5)
  • FUJIOH(富士工業)(3)
  • 日本キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
600(1)
750(1)
900(1)
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載センターフード Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載センターフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄機能付きフラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    洗浄機能付きフラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    4日以内出荷
    ファンフィルターを自動洗浄
    用途レンジフード仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150
  • エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
    仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
  • エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品
    色シルバー消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135

『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフードファン