絞り込み
収納本数(本)
- 42
- 8(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 32(2)
- 51(1)
- 79(1)
ブランド
- Haier(ハイアール)(1)

42本収納可能ワインセラー
Haier(ハイアール)¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷MAX42本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵付属品木製ラックA(4)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)41色ブラックガスの種類R-600a(18g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×585×820電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(内部にファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX42(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間7470円/7470円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:28/28ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)241/241(50/60Hz)定格内容積(L)108(上46、下62)