絞り込み
外径(Φmm)
  • 15.9(1)
全長(mm)
  • 20.3(1)
ブランド
  • Ruland
  • 三木プーリ(12,721)
  • SKF(日本エスケイエフ)(35)
  • 椿本チエイン(19)
  • ナベル(18)
  • MSTコーポレーション(14)
  • 酒井製作所(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • KTR(7)
  • HUCO(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • カネミツ(4)
  • BOHLENDER(3)
  • アイセル(2)
  • フジマック(2)
  • エバオン(2)
  • サンユーテック(2)
  • HI-LEAD(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
  • Bellows Coupling Bores 8mmx8mm OD 19.1 Ruland

    Bellows Coupling Bores 8mmx8mm OD 19.1

    Ruland
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MBC19-8-8-A は、内径 8 mm x 8 mm、外径 19.1 mm、長さ 30.2 mm のベローズカップリングです。ゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC19-8-8-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレススチール製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC19-8-8-A は、精密な位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC19-8-8-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:8mm●外径:19.1mm●長さ:30.2mm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4138アズワン品番65-7967-96
  • Beam Coupling Six Beams Bores 8mmx6mm Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 8mmx6mm

    Ruland
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR25-8-6-A は、内径 8 mm x 6 mm、外径 25.4 mm、長さ 38.1 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR25-8-6-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR25-8-6-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR25-8-6-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:6 mm, 8mm●外径:25.4mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4106アズワン品番65-7967-70
  • Beam Coupling Six Beams Bores 14mmx10m Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 14mmx10m

    Ruland
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR38-14-10-A は、内径 14 mm x 10 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-14-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR38-14-10-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR38-14-10-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:10 mm, 14mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4112アズワン品番65-7969-53
  • Beam Coupling Four Beams Bores 5mmx3mm Ruland

    Beam Coupling Four Beams Bores 5mmx3mm

    Ruland
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Ruland PCMR16 - 5-3-A は、内径 5 mm x 3 mm、外径 15.9 mm、長さ 20.3 mm の 4 本のビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR16 - 5-3-A は高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。すべてのハードウェアはメトリックです。PCMR16 - 5-3-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。PCMR16 - 5-3-A はメーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:3mm、5mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4128全長(mm)20.3外径(Φmm)15.9アズワン品番65-8016-47
  • フレキシブルビームカップリング マルチビーム 6ビーム Ruland

    フレキシブルビームカップリング マルチビーム 6ビーム

    Ruland
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR38-16-10-A は、内径 16 mm x 10 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-16-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6
    仕様●ボア:10 mm, 16mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4117アズワン品番65-7969-69
  • Jaw Coupling Spider OD 0.590in. / 15.0mm Ruland

    Jaw Coupling Spider OD 0.590in. / 15.0mm

    Ruland
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Ruland JD10/15-92Y は、外径が 0.590 インチ( 15.0 mm )の Ruland ハブに適合するように設計されたゼロバックラッシュのジョーカップリングスパイダーです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリングです。この3ピース設計により、インチ系、メートル系、キーあり、キーなしボアのクランプやセットスクリューハブを簡単に結合することができる、柔軟にカスタマイ
    仕様●外径:15mm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.51mm●コード番号:186-4125アズワン品番65-7969-59
  • Jaw Coupling Spider OD 0.590in. / 15.0mm Ruland

    Jaw Coupling Spider OD 0.590in. / 15.0mm

    Ruland
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Ruland JD10/15-98R は、外径が 0.590 インチ( 15.0 mm )の Ruland ハブに適合するように設計されたゼロバックラッシュのジョーカップリングスパイダーです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリングです。この3ピース設計により、インチ系、メートル系、キーあり、キーなしボアのクランプやセットスクリューハブを簡単に結合することができる、柔軟にカスタマイ
    仕様●外径:15mm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.05mm●ずれ - 軸:0.51mm●コード番号:186-4126アズワン品番65-7969-60
  • Jaw Coupling Hub Bore 6mm OD 15.0mm L Ruland

    Jaw Coupling Hub Bore 6mm OD 15.0mm L

    Ruland
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MJS15-6-A は、内径 6 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリングです。この3ピース設計により、インチ系、メートル系、キーあり、キーなしボアのクランプやセットスクリューハブを簡単に結合することができる、柔軟にカスタマイズ可能なカップリングとなっています。3種類の硬
    仕様●ボア:6mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4135アズワン品番65-7968-07
  • Jaw Coupling Hub Bore 5mm OD 15.0mm L Ruland

    Jaw Coupling Hub Bore 5mm OD 15.0mm L

    Ruland
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MJC15-5-A は、内径 5 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリングです。この3ピース設計により、インチ系、メートル系、キーあり、キーなしボアのクランプやセットスクリューハブを簡単に結合することができる、柔軟にカスタマイズ可能なカップリングとなっています。3種類の硬
    仕様●ボア:5mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4123アズワン品番65-7967-71
  • Jaw Coupling Hub Bore 4mm OD 15.0mm L Ruland

    Jaw Coupling Hub Bore 4mm OD 15.0mm L

    Ruland
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MJC15-4-A は、内径 4 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリングです。この3ピース設計により、インチ系、メートル系、キーあり、キーなしボアのクランプやセットスクリューハブを簡単に結合することができる、柔軟にカスタマイズ可能なカップリングとなっています。3種類の硬
    仕様●ボア:4mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4122アズワン品番65-7969-50
  • Beam Coupling Six Beams Bores 6mmx5mm Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 6mmx5mm

    Ruland
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR16-6-A は、内径 6 mm x 6 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-6-6-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM
    仕様●ボア:5 mm, 6mm●外径:15.9mm●長さ:25.4mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4097アズワン品番65-7969-63
  • Beam Coupling Six Beams Bores 10mmx10m Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 10mmx10m

    Ruland
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR38-10-10-SS は、10 mm x 10 mm ボア、38.1 mm OD、及び 57.2 mm 長の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-10-10-SS はゼロバックラッシュで、最
    仕様●ボア:10mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4111アズワン品番65-7969-52
  • Beam Coupling Six Beams Bores 10mmx10m Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 10mmx10m

    Ruland
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR25-12-10-A は、内径 12 mm x 10 mm、外径 25.4 mm、長さ 38.1 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR25-12-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6
    仕様●ボア:10mm●外径:25.4mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4103アズワン品番65-7969-51
  • Beam Coupling Four Beams Bores 12mmx12 Ruland

    Beam Coupling Four Beams Bores 12mmx12

    Ruland
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Ruland PCMR32-12-A は、内径 12 mm x 12 mm、外径 31.8 mm、長さ 38.1 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR32-12-12-A は、高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大
    仕様●ボア:12mm●外径:31.8mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4131アズワン品番65-7967-72
  • Beam Coupling Six Beams Bores 20mmx20m Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 20mmx20m

    Ruland
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR38-20-20-20 A は、内径 20 mm x 20 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、
    仕様●ボア:20mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4119アズワン品番65-7969-39
  • Beam Coupling Four Beams Bores 3mmx3mm Ruland

    Beam Coupling Four Beams Bores 3mmx3mm

    Ruland
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Ruland PCMR10-3-3-A は、内径 3 mm x 3 mm、外径 9.5 mm、長さ 14.3 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、
    仕様●ボア:3mm●外径:9.5mm●長さ:14.3mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4127アズワン品番65-7969-42
  • Jaw Coupling Hub Bore 3mm OD 15.0mm L Ruland

    Jaw Coupling Hub Bore 3mm OD 15.0mm L

    Ruland
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MJS15-3-A は、内径 3 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリ
    仕様●ボア:3mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4132アズワン品番65-7967-73
  • Beam Coupling Six Beams Bores 16mmx12m Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 16mmx12m

    Ruland
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    。Ruland FCMR38-16-12-A は、内径 16 mm x 12 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-16-12-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR38-16-12-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR38-16-12-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:12 mm, 16mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4118アズワン品番65-7967-61
  • Beam Coupling Six Beams Bores 12mmx10m Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 12mmx10m

    Ruland
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。Ruland FCMR25-12-A は、内径 12 mm x 12 mm、外径 25.4 mm、長さ 38.1 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR25-12-12-A は、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR25-12-12-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR25-12-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:10 mm, 12mm●外径:25.4mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4104アズワン品番65-7967-67
  • Beam Coupling Four Beams Bores 10mmx10 Ruland

    Beam Coupling Four Beams Bores 10mmx10

    Ruland
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Ruland PCMR32-10-10-A は、内径 10 mm x 10 mm、外径 31.8 mm、長さ 38.1 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR32-10-10-A は、高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。すべてのハードウェアはメトリックです。PCMR32-10-10-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。PCMR32-10-10-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:10mm●外径:31.8mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4130アズワン品番65-7969-55
カップリング関連商品