絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • 三木プーリ(12,715)
  • SKF(日本エスケイエフ)(35)
  • Ruland(20)
  • ナベル(18)
  • MSTコーポレーション(14)
  • 酒井製作所(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • KTR(7)
  • HUCO(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • カネミツ(3)
  • BOHLENDER(3)
  • アイセル(2)
  • フジマック(2)
  • エバオン(2)
  • サンユーテック(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • アサ電子工業(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 9~14(1)
  • 10~14(1)
  • 12(1)
  • 12~22(1)
  • 14~16(1)
  • 14~22(1)
  • 18~20(1)
  • 18~25(1)
  • 19~25(1)
  • 22(1)
  • 22~42(2)
  • 32~64(1)
  • 32~72(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 9~14(1)
  • 14~22(1)
  • 19~25(1)
  • 22~42(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 89(1)
  • 127(1)
  • 178(1)
  • 254(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.99(1)
  • 1.41(1)
  • 1.54(1)
  • 2.20(1)
  • 2.31(1)
  • 2.65(1)
  • 3.29(1)
  • 4.24(1)
  • 4.94(1)
  • 5.29(1)
  • 6.59(1)
  • 14.7(1)
  • 35.3(1)
  • 73.2(1)
  • 83.3(1)
  • 176(1)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 43(1)
38・39・43
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 400(1)
  • 420(1)
  • 500(1)
  • 800(1)
  • 1000(2)
  • 1080(1)
  • 1200(1)
  • 1800(1)
400・420・500・800・1000・1080・1200・1800
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
12~22(1)
14~16(1)
14~22(1)
18~20(1)
18~25(1)
19~25(1)
22(1)
22~42(2)
32~64(1)
32~72(1)
トルクリミター用摩擦板 椿本チエイントルクリミター用摩擦板椿本チエイン(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類過負荷保護機器
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
ミニキーパー 椿本チエインミニキーパー椿本チエイン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類過負荷保護機器
トルクリミター用皿バネ 椿本チエイントルクリミター用皿バネ椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類過負荷保護機器
トルクリミター用ブシュ 椿本チエイントルクリミター用ブシュ椿本チエイン
549税込604
1個
当日出荷から翌日出荷
種類過負荷保護機器
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から16日以内出荷
種類過負荷保護機器
トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイントルクキーパー 軸穴加工無椿本チエイン
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類過負荷保護機器
ショックガード TGBシリーズ 椿本チエインショックガード TGBシリーズ椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
トルクキーパー 椿本チエイントルクキーパー椿本チエイン
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から59日以内出荷
椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(カップリングタイプ) 椿本チエイン椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(カップリングタイプ)椿本チエイン
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。完全リリース・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。高精度トリップ・繰り返し作動トルク精度±5%手動復帰・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。復帰方式・ワンポジション復帰:1カ所で復帰・ランダム復帰:複数カ所で復帰【カップリングタイプ】・エクトフレックスカップリングを組み合わせたカップリングタイプ。許容ミスアライメント(偏心、偏角、エンドプレイ)を吸収できます。
タイプカップリング寸法T(mm)3.2
椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ) 椿本チエイン椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(ベーシックタイプ)椿本チエイン
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。完全リリース・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。高精度トリップ・繰り返し作動トルク精度±5%手動復帰・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。復帰方式・ワンポジション復帰:1カ所で復帰・ランダム復帰:複数カ所で復帰【ベーシックタイプ】・ドライブメンバや特殊なカップリングと組み合わせて使用します。
タイプベーシックタイプ寸法T(mm)3.2寸法Y(mm)6
ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGXシリーズ椿本チエイン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ショックガード TGXシリーズ 椿本チエインショックガード TGXシリーズ椿本チエイン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
26,980税込29,678
1セット(2個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ネジ軸用グリース 椿本チエインネジ軸用グリース椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種類その他部品
カップリング関連商品