絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 3~8(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 3~8(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
外径(Φmm)
- 16(2)
- 17(1)
常用トルク(N・m)
- 2.5
- 0.15(2)
- 0.3(2)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 5(4)
- 10(5)
- 20(3)
- 40(5)
- 80(3)
- 90(4)
- 149(2)
- 150(2)
- 180(4)
- 220(2)
- 2050(2)
- 13600(2)
- 19800(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 20(2)
- 25(1)
許容偏角(°)
- 3(3)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(2)
20000
許容偏心(mm)
- 0.3(3)
0.3
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
3~8(1)
4(1)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質ステンレス鋼サイズMM-6K-SタイプMM-S寸法L(mm)9寸法F(mm)15.5寸法D(mm)17寸法E(mm)11常用トルク(N・m)2.5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3