絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
軸穴径d1(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
外径(Φmm)
- 16
- 12(2)
- 14(2)
- 20(2)
- 21(3)
- 26(4)
- 30(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 45(3)
- 48(2)
- 55(3)
- 58(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 111(2)
- 162(2)
- 194(2)
- 308(2)
- 346(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2.5(2)
- 5(2)
全長(mm)
- 20(2)
- 35(2)
許容偏角(°)
- 3(2)
- 8(2)
3・8
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 20000(1)
3000・20000
許容偏心(mm)
- 0.3(2)
- 1(2)
0.3・1
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(2)
6(2)
7(2)
8(2)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼