絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
外径(Φmm)
- 20
- 12(2)
- 14(2)
- 16(3)
- 21(3)
- 26(4)
- 30(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 45(3)
- 48(2)
- 55(3)
- 58(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 111(2)
- 162(2)
- 194(2)
- 308(2)
- 346(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1(2)
- 2(2)
全長(mm)
- 40(2)
- 60(2)
許容偏角(°)
- 8(2)
- 14(2)
8・14
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
6000
許容偏心(mm)
- 2.5(2)
- 4(2)
2.5・4
ブランド
- 三木プーリ(2)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000