絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(2)
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(2)
外径(Φmm)
- 26
- 12(2)
- 14(2)
- 16(3)
- 20(2)
- 21(3)
- 30(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 45(3)
- 48(2)
- 55(3)
- 58(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 111(2)
- 162(2)
- 194(2)
- 308(2)
- 346(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 10(2)
- 20(2)
全長(mm)
- 50(4)
- 70(1)
許容偏角(°)
- 3(2)
- 8(3)
- 14(1)
3・8・14
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 6000(1)
- 12000(1)
3000・6000・12000
許容偏心(mm)
- 0.4(2)
- 1.2(2)
- 3(2)
- 4.5(1)
0.4・1.2・3・4.5
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(2)
8(2)
9(3)
10(3)
11(3)
12(3)
14(2)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼