絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 10(1)
- 10~20(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 10(1)
- 10~20(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
外径(Φmm)
- 45
- 12(2)
- 14(2)
- 16(3)
- 20(2)
- 21(3)
- 26(4)
- 30(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 48(2)
- 55(3)
- 58(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 111(2)
- 162(2)
- 194(2)
- 308(2)
- 346(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 40(3)
- 80(3)
全長(mm)
- 80(3)
許容偏角(°)
- 3(3)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(2)
7000
許容偏心(mm)
- 0.7(3)
0.7
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
10~20(1)
11(1)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3