絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 20(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 20(1)
外径(Φmm)
- 14(2)
- 26(4)
- 30(2)
- 58(1)
- 60(1)
常用トルク(N・m)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 10(3)
- 20(2)
- 40(1)
全長(mm)
- 50
- 20(2)
- 25(3)
- 35(5)
- 40(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 80(3)
- 100(3)
- 100.2(1)
- 104.4(1)
- 115(1)
- 117.6(1)
- 118.4(1)
- 120(1)
- 125(2)
- 131(1)
- 136.4(1)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 3(2)
- 8(3)
- 14(2)
3・8・14
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 6000(1)
- 9000(1)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 20000(1)
3000・6000・9000・10000・12000・20000
許容偏心(mm)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 1.2(2)
- 3(2)
0.4・0.5・0.6・1.2・3
ブランド
- 三木プーリ(4)
- ケイセブン(1)
三木プーリ・ケイセブン
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(2)
7(2)
8(2)
9(3)
10(3)
11(3)
12(3)
14(3)
20(1)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)