絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 3~8(1)
- 10(1)
- 10~20(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 14~25(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
軸穴径d1(Φmm)
- 3~8(1)
- 10(1)
- 10~20(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 14~25(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 16(2)
- 17(1)
- 21(3)
- 26(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 42(1)
- 45(3)
- 48(2)
- 55(3)
- 58(1)
- 65(2)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(1)
常用トルク(N・m)
- 2.5(3)
- 5(3)
- 10(3)
- 20(2)
- 40(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 150(2)
- 180(3)
- 220(2)
- 300(2)
- 440(2)
全長(mm)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(3)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 65(2)
- 75(1)
- 80(3)
- 95(1)
- 100(3)
- 115(1)
- 125(2)
- 150(2)
許容偏角(°)
- 3
- 5(2)
- 8(3)
- 14(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 5000(1)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(1)
- 9000(1)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 15000(2)
- 20000(2)
4500・5000・6000・7000・8000・9000・10000・12000・15000・20000
許容偏心(mm)
- 0.3(3)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 0.8(1)
- 0.9(3)
- 1(2)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
18(1)
19(1)
20(1)
22(1)
24(1)
25(1)
28(1)
30(1)
32(1)
35(1)
軸穴径d2(Φmm)をもっと見る

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ1個取扱停止中小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3









![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)