絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 3~8(1)
- 4(1)
- 4~8(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 3~8(1)
- 4(1)
- 4~8(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 16(2)
- 17(1)
- 21(3)
- 42(1)
- 453(1)
- 476(1)
- 501(1)
- 533(1)
常用トルク(N・m)
- 2.5(3)
- 5(3)
- 10(3)
- 39700(2)
- 55900(2)
全長(mm)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(3)
許容偏角(°)
- 3(3)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1350(1)
- 1500(1)
- 1750(1)
- 2000(1)
- 15000(2)
- 20000(2)
1350・1500・1750・2000・15000・20000
許容偏心(mm)
- 0.3
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.28(2)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 0.8(1)
- 0.9(3)
- 1(4)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
ブランド
- 三木プーリ(3)
- セイサ(2)
三木プーリ・セイサ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
3~8(1)
4(1)
4~8(1)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
SFカップリング T20形(縦割カバー)
セイサ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個翌々日出荷から22日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3
SFカップリング T10形(横割カバー)
セイサ¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個翌々日出荷から47日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ