絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
外径(Φmm)
- 14(2)
- 16(2)
- 55(2)
常用トルク(N・m)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 90(2)
- 180(2)
全長(mm)
- 35(3)
- 100(2)
許容偏角(°)
- 3(2)
- 8(3)
3・8
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 6000(1)
3000・6000
許容偏心(mm)
- 1
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.28(2)
- 0.3(5)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 0.8(1)
- 0.9(3)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(2)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
22(1)
24(1)
25(1)
28(1)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000