絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
外径(Φmm)
- 20(2)
常用トルク(N・m)
- 1(2)
- 2(2)
全長(mm)
- 40(2)
許容偏角(°)
- 8(2)
8
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
6000
許容偏心(mm)
- 2.5
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.28(2)
- 0.3(5)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 0.8(1)
- 0.9(3)
- 1(4)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
ブランド
- 三木プーリ(2)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス