絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(3)
- 5(5)
- 6(5)
- 6.35(5)
- 8(5)
外径(Φmm)
- 19(6)
- 25(5)
- 27(3)
- 30(5)
- 34(5)
全長(mm)
- 20(2)
- 26(3)
- 27(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 34(2)
- 35(2)
- 36(2)
- 38(2)
- 42(2)
- 44(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 8
- 5(5)
- 6(5)
- 6.35(5)
- 7(5)
- 10(5)
- 10~30(4)
- 11(5)
- 12(5)
- 12~36(3)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(3)
- 16~46(3)
- 17(3)
- 19(5)
- 20(3)
- 20~56(3)
- 20~65(3)
- 30~80(3)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.8(2)
- 2.1(5)
- 2.3(2)
- 3.3(2)
- 4(4)
- 5.5(2)
- 6.3(4)
- 8(4)
許容偏心(mm)
- 0.15(6)
- 0.2(5)
0.15・0.2
許容偏角(°)
- 1.5(6)
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 18000(5)
- 21000(5)
- 23000(3)
- 25000(5)
- 33000(6)
18000・21000・23000・25000・33000
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(5)
6(5)
6.35(5)
8(5)

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
カプリコン 高減衰能タイプ XGT
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8外径(Φmm)19常用トルク(N・m)2.1慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.15