絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 9~19(1)
- 10~30(1)
- 11~26(1)
外径(Φmm)
- 57(2)
- 72(1)
- 88(2)
全長(mm)
- 24(2)
- 33(1)
- 34(1)
- 57(1)
- 62(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 9~22(1)
- 10~30(2)
- その他(1)
常用トルク(N・m)
- 30
- 1.1(4)
- 2.1(5)
- 4(4)
- 10(3)
- 13.5(4)
- 20(3)
- 60(4)
- 100(3)
- 120(7)
- 160(3)
- 250(7)
- 350(4)
- 400(4)
- 500(4)
- 800(7)
- 1000(4)
- 1400(4)
- 1500(3)
- 2000(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.1(3)
- 0.5(1)
0.1・0.5
許容偏角(°)
- 1(4)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(4)
10000
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
9~19(1)
10~30(1)
11~26(1)
![センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229564-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Xモデル]
三木プーリ¥6,098~税込¥6,708~1個12日以内出荷から13日以内出荷高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械タイプO0:エレメントのみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~90許容偏角(°)1材質(エレメント)ナイロン樹脂軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
センタフレックスカップリング CF-X
三木プーリ¥7,098~税込¥7,808~1個12日以内出荷から18日以内出荷振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229424-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Bモデル]
三木プーリ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から18日以内出荷振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1




![センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229564-100120-02.jpg)

![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229424-100120-02.jpg)