絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 14~30(3)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 100
  • 15(5)
  • 19(6)
  • 25(5)
  • 27(3)
  • 30(5)
  • 34(5)
  • 39(5)
  • 56(4)
  • 57(5)
  • 86(3)
  • 120(3)
  • 122(3)
  • 150(3)
  • 170(3)
  • 200(3)
  • 205(3)
  • 260(3)
  • 300(3)
  • 340(3)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 28(3)
  • 36.5(1)
  • 38(2)
  • 66.5(1)
  • 68(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 12~36(3)
  • その他(3)
常用トルク(N・m)
  • 40(3)
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 120(2)
許容偏心(mm)
  • 0.1(2)
  • 1(3)
0.1・1
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 3(3)
1・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(3)
  • 8000(2)
7000・8000
ブランド
  • 三木プーリ(5)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14~30(3)
その他(2)
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Xモデル]

    三木プーリ
    8,598税込9,458
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ
    用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械タイプO0:エレメントのみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~90許容偏角(°)1材質(エレメント)ナイロン樹脂軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
  • センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
    種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
ゴムタイプ