絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 9~19(2)
- 15(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 25(2)
外径(Φmm)
- 56
- 15(5)
- 19(6)
- 25(5)
- 27(3)
- 30(5)
- 34(5)
- 39(5)
- 57(5)
- 86(3)
- 100(5)
- 120(3)
- 122(3)
- 150(3)
- 170(3)
- 200(3)
- 205(3)
- 260(3)
- 300(3)
- 340(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 58(2)
- 60(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 9~22(2)
- 15(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 25(2)
常用トルク(N・m)
- 10(2)
- 25(2)
- 35(2)
許容偏心(mm)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
0.2・0.5
許容偏角(°)
- 1.5(2)
- 3(2)
1.5・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(2)
- 11000(2)
10000・11000
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
9~19(2)
15(2)
19(2)
20(2)
24(2)
25(2)

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ






![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)