絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 100(3)
全長(mm)
- 28
- 24(4)
- 26(3)
- 30(6)
- 32(4)
- 34(5)
- 35(4)
- 38(4)
- 40(4)
- 42(4)
- 44(4)
- 55(3)
- 58(3)
- 62(4)
- 85(3)
- 102(2)
- 105(3)
- 108(2)
- 120(2)
- 142(2)
- 全長(mm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- その他(2)
常用トルク(N・m)
- 40(3)
- 100(3)
許容偏心(mm)
- 1(3)
1
許容偏角(°)
- 3(3)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(3)
7000
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
その他(2)
![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥7,098税込¥7,8081個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ




![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)