絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 5(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
外径(Φmm)
- 15(2)
- 30(2)
- 125(1)
全長(mm)
- 30
- 24(4)
- 26(3)
- 28(3)
- 32(4)
- 34(5)
- 35(4)
- 38(4)
- 40(4)
- 42(4)
- 44(4)
- 55(3)
- 58(3)
- 62(4)
- 85(3)
- 102(2)
- 105(3)
- 108(2)
- 120(2)
- 142(2)
- 全長(mm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
常用トルク(N・m)
- 1.1(2)
- 3.3(2)
- 120(1)
- 250(2)
許容偏心(mm)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
0.1・0.15・0.2
許容偏角(°)
- 1(2)
- 1.5(4)
1・1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(2)
- 21000(2)
- 42000(2)
7000・21000・42000
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(2)
5(2)
8(2)
10(2)
11(2)
12(2)
14(2)
15(2)

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5![センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229564-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Xモデル]
三木プーリ¥9,598税込¥10,5581個12日以内出荷から13日以内出荷高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械タイプO0:エレメントのみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~90許容偏角(°)1材質(エレメント)ナイロン樹脂軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM






![センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229564-100120-02.jpg)




![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)