絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 9~19(1)
外径(Φmm)
- 57(1)
全長(mm)
- 33
- 24(4)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(6)
- 32(4)
- 34(5)
- 35(4)
- 38(4)
- 40(4)
- 42(4)
- 44(4)
- 55(3)
- 58(3)
- 62(4)
- 85(3)
- 102(2)
- 105(3)
- 108(2)
- 120(2)
- 142(2)
- 全長(mm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- その他(1)
常用トルク(N・m)
- 15(1)
- 30(1)
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
0.1
許容偏角(°)
- 1(1)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
10000
ブランド
- 三木プーリ(1)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
9~19(1)

センタフレックスカップリング CF-X
三木プーリ¥7,098税込¥7,8081個12日以内出荷から18日以内出荷振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1