絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16~48(1)
外径(Φmm)
- 39(2)
- 155(1)
全長(mm)
- 55
- 24(4)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(6)
- 32(4)
- 34(5)
- 35(4)
- 38(4)
- 40(4)
- 42(4)
- 44(4)
- 58(3)
- 62(4)
- 85(3)
- 102(2)
- 105(3)
- 108(2)
- 120(2)
- 142(2)
- 全長(mm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 19(2)
- その他(1)
常用トルク(N・m)
- 13.5(2)
- 240(1)
- 500(1)
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(2)
0.1・0.2
許容偏角(°)
- 1(1)
- 1.5(2)
1・1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 16000(2)
6000・16000
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三木プーリ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(2)
14(2)
15(2)
16~48(1)

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
センタフレックスカップリング CF-X
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷から18日以内出荷振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1