絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 14~38(2)
  • 16~48(2)
  • 16~55(2)
  • 22~65(2)
  • 32~85(2)
  • 38~105(2)
  • 42~115(2)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 120(2)
  • 122(3)
  • 150(3)
  • 170(3)
  • 200(3)
  • 205(3)
  • 260(3)
  • 300(3)
  • 340(3)
  • 370(2)
全長(mm)
  • 32(2)
  • 42(2)
  • 44(2)
  • 46(2)
  • 58(3)
  • 64(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 84(2)
  • 102(2)
  • 105(2)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 142(2)
  • 150(2)
  • 172(2)
  • 192(2)
  • 208(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 16~46(2)
  • 20~56(2)
  • 20~65(2)
  • 30~80(2)
  • 32~95(2)
  • 38~110(2)
  • 42~120(2)
  • 42~130(1)
  • その他(2)
常用トルク(N・m)
  • 120(3)
  • 220(3)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 550(3)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 880(3)
  • 1400(3)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 3000(3)
  • 3500(3)
  • 5000(3)
  • 8750(3)
  • 12500(2)
許容偏心(mm)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
1・1.5
許容偏角(°)
  • 2
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(6)
  • 3(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800(2)
  • 3000(3)
  • 3200(3)
  • 3600(3)
  • 4000(3)
  • 5000(3)
  • 6000(3)
  • 6500(3)
2800・3000・3200・3600・4000・5000・6000・6500
ブランド
  • 三木プーリ(3)
三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14~38(2)
16~48(2)
16~55(2)
22~65(2)
32~85(2)
38~105(2)
42~115(2)
その他(2)
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
ゴムタイプ