絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 9~19(2)
  • 11~28(2)
  • 14~30(2)
  • 14~38(2)
  • 16~48(2)
  • 16~55(2)
  • 22~65(2)
  • 32~85(2)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 56(2)
  • 57(3)
  • 85(2)
  • 86(3)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 122(3)
  • 150(3)
  • 170(3)
  • 200(3)
  • 260(3)
全長(mm)
  • 24(2)
  • 28(3)
  • 32(2)
  • 34(2)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 44(2)
  • 46(2)
  • 58(3)
  • 62(2)
  • 64(2)
  • 68(2)
  • 70(2)
  • 76(2)
  • 86(2)
  • 92(2)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 142(2)
  • 172(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 9~22(2)
  • 10~30(2)
  • 12~36(2)
  • 16~46(2)
  • 20~56(2)
  • 20~65(2)
  • 30~80(2)
  • 32~95(2)
  • その他(2)
常用トルク(N・m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 160(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 400(3)
  • 630(3)
  • 900(3)
  • 1000(3)
  • 2250(3)
許容偏心(mm)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
0.5・1・1.5
許容偏角(°)
  • 3
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(6)
  • 2(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(3)
  • 4000(3)
  • 5000(3)
  • 6000(3)
  • 6500(3)
  • 7000(3)
  • 8000(3)
  • 10000(3)
3600・4000・5000・6000・6500・7000・8000・10000
ブランド
  • 三木プーリ(3)
三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
9~19(2)
11~28(2)
14~30(2)
14~38(2)
16~48(2)
16~55(2)
22~65(2)
32~85(2)
その他(2)
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
ゴムタイプ