絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10~30(1)
- 14~30(1)
- 14~38(1)
- 16~48(1)
- 16~55(1)
- 20~60(1)
- 30~80(1)
外径(Φmm)
- 72(1)
- 76(1)
- 98(1)
- 120(1)
- 138(1)
- 165(1)
- 187(1)
全長(mm)
- 62(1)
- 66(1)
- 90(1)
- 106(1)
- 116(1)
- 138(1)
- 170(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 10~30(1)
- 14~30(1)
- 14~38(1)
- 16~48(1)
- 16~55(1)
- 20~60(1)
- 30~80(1)
常用トルク(N・m)
- 45(1)
- 60(1)
- 85(1)
- 120(1)
- 170(1)
- 240(1)
- 350(1)
- 500(1)
- 560(1)
- 800(1)
- 850(1)
- 1200(1)
- 1400(1)
- 2000(1)
許容偏心(mm)
- 0.3
- 0.1(3)
- 0.15(6)
- 0.2(5)
- 0.5(4)
- 1(3)
- 1.5(3)
許容偏角(°)
- 0.5(1)
0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3600(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 7500(1)
- 9000(1)
- 10000(1)
3600・4000・5000・6000・7500・9000・10000
ブランド
- 三木プーリ(1)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10~30(1)
14~30(1)
14~38(1)
16~48(1)
16~55(1)
20~60(1)
30~80(1)
![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229424-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Bモデル]
三木プーリ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から18日以内出荷振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1




![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229424-100120-02.jpg)