絞り込み
ねじの呼び
- M14
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(6)
- M4(6)
- M5(5)
- M6(7)
- M8(20)
- M10(33)
- M12(51)
- M16(56)
- M18(20)
- M20(49)
- M22(17)
- M24(45)
- M30(3)
- M36(2)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(13)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- ナベヤ(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
商品豆知識

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥479~税込¥527~1本当日出荷から9日以内出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷適合ねじM14エスコ品番EA637FD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/ 63mm Tスロットボルト
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷適合ねじM14エスコ品番EA637FD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)9寸法B(mm)45寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/250mm Tスロットボルト
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷適合ねじM14エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/160mm Tスロットボルト
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷適合ねじM14エスコ品番EA637FD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)9寸法B(mm)100寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷適合ねじM14エスコ品番EA637FD-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)9寸法B(mm)75寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷適合ねじM14エスコ品番EA637FD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16