絞り込み
ねじの呼び
  • M14
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(9)
  • M10(21)
  • M12(39)
  • M16(41)
  • M18(19)
  • M20(37)
  • M22(17)
  • M24(36)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • エスコ(13)
  • スーパーツール(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • ナベヤ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • スタットボルト ネジ M14 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M14

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    479税込527
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM14
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    539税込593
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M14硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • スタッドボルト Tナット用(鉄/生地) ノーブランド

    スタッドボルト Tナット用(鉄/生地)

    ノーブランド
    789税込868
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • M14x 80mm スタッドボルト エスコ

    M14x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80適合ねじM14寸法B2(mm)50寸法B1(mm)17
  • M14x 63mm スタッドボルト エスコ

    M14x 63mm スタッドボルト

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-63材質焼入鋼寸法A(mm)63適合ねじM14寸法B2(mm)32寸法B1(mm)17
  • M14x250mm スタッドボルト エスコ

    M14x250mm スタッドボルト

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM14寸法B2(mm)160寸法B1(mm)17
  • M14x200mm スタッドボルト エスコ

    M14x200mm スタッドボルト

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM14寸法B2(mm)125寸法B1(mm)17
  • M14x160mm スタッドボルト エスコ

    M14x160mm スタッドボルト

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM14寸法B2(mm)100寸法B1(mm)17
  • M14x125mm スタッドボルト エスコ

    M14x125mm スタッドボルト

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM14寸法B2(mm)75寸法B1(mm)17
  • M14x100mm スタッドボルト エスコ

    M14x100mm スタッドボルト

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-100材質焼入鋼寸法A(mm)100適合ねじM14寸法B2(mm)63寸法B1(mm)17
  • M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • M14/呼16/ 63mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/ 63mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)9寸法B(mm)45寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • M14/呼16/250mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • M14/呼16/160mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)9寸法B(mm)100寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • M14/呼16/125mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)9寸法B(mm)75寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • M14/呼16/100mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
クランピングボルト