絞り込み
ねじの呼び
  • M22
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(20)
  • M10(33)
  • M12(51)
  • M14(23)
  • M16(55)
  • M18(20)
  • M20(49)
  • M24(45)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • エスコ(6)
  • ニューストロング販売(6)
  • スーパーツール(2)
  • ナベヤ(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • Tスロットボルト スーパーツール

    Tスロットボルト

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
    ねじ径dM22材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    849税込934
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタットボルト ネジ M22 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M22

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • M22x400mm スタッドボルト エスコ

    M22x400mm スタッドボルト

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM22エスコ品番EA637GG-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法B2(mm)250寸法B1(mm)31
  • M22x315mm スタッドボルト エスコ

    M22x315mm スタッドボルト

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM22エスコ品番EA637GG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)180寸法B1(mm)31
  • M22x250mm スタッドボルト エスコ

    M22x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM22エスコ品番EA637GG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)31
  • M22x200mm スタッドボルト エスコ

    M22x200mm スタッドボルト

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM22エスコ品番EA637GG-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)31
  • M22x160mm スタッドボルト エスコ

    M22x160mm スタッドボルト

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM22エスコ品番EA637GG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)31
  • M22x100mm スタッドボルト エスコ

    M22x100mm スタッドボルト

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM22エスコ品番EA637GG-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)45寸法B1(mm)31
  • Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9098セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)698T溝幅(mm)24に適合
  • Tスロットボルト ネジ M22 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M22 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9097セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)642T溝幅(mm)22に適合
  • Tスロットボルト ネジ M22 全長 150ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M22 全長 150ミリ

    ニューストロング販売
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9096セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)576T溝幅(mm)22に適合
  • Tスロットボルト ネジ M22 全長 100ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M22 全長 100ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9094セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)450T溝幅(mm)22に適合
クランピングボルト