FA現場のお役立ち情報
274件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1本
    当日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
    質量(g)8適合ねじM6硬度HRC32~39入数(個)1
  • スタットボルト ネジ M18 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M18

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    539税込593
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M14硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
    材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
  • アルミスタッドボルト ナベヤ

    アルミスタッドボルト

    ナベヤ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質S45Cねじ径M16寸法F(mm)10寸法D(mm)17.5寸法E(mm)29表面処理黒染め適合溝幅(mm)18熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ねじピッチ1.75寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入
  • スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    399税込439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • スタッドボルト M10 ニューストロング販売

    スタッドボルト M10

    ニューストロング販売
    339税込373
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション

    BJ755 Tスロットボルト

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプボルト イマオコーポレーション

    クランプボルト

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9045
  • 電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ Greenlee

    電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ

    Greenlee
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5トラスコ品番257-4041適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:3/4
  • スタットボルト ネジ M22 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M22

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M222018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • M20x400mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x400mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-58材質SCM435寸法A(mm)400寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
  • M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M10x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
  • M18x250mm スタッドボルト エスコ

    M18x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM18寸法B2(mm)150寸法B1(mm)23
  • M18x200mm スタッドボルト エスコ

    M18x200mm スタッドボルト

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM18寸法B2(mm)125寸法B1(mm)23
  • M16x 63mm スタッドボルト エスコ

    M16x 63mm スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63適合ねじM16寸法B2(mm)32寸法B1(mm)19
  • M16x500mm スタッドボルト エスコ

    M16x500mm スタッドボルト

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-500材質焼入鋼寸法A(mm)500適合ねじM16寸法B2(mm)315寸法B1(mm)19
  • M16x200mm スタッドボルト エスコ

    M16x200mm スタッドボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM16寸法B2(mm)125寸法B1(mm)19
  • M16x160mm スタッドボルト エスコ

    M16x160mm スタッドボルト

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM16寸法B2(mm)100寸法B1(mm)19
  • M16x100mm スタッドボルト エスコ

    M16x100mm スタッドボルト

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100適合ねじM16寸法B2(mm)63寸法B1(mm)19
  • M12x 50mm スタッドボルト エスコ

    M12x 50mm スタッドボルト

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-50材質焼入鋼寸法A(mm)50適合ねじM12寸法B2(mm)25寸法B1(mm)15
  • M12x125mm スタッドボルト エスコ

    M12x125mm スタッドボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM12寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
  • M10x125mm スタッドボルト エスコ

    M10x125mm スタッドボルト

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM10寸法B2(mm)75寸法B1(mm)13
  • M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ

    Tスロットボルト(ハイテンション)

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売

    クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)

    ニューストロング販売
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    769税込846
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染めボルト径M18熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質S45Cねじピッチ2.5寸法D(Φmm)M18仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
クランピングボルト