絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(6)
- M4(6)
- M5(5)
- M6(7)
- M8(9)
- M12(39)
- M14(21)
- M16(41)
- M18(19)
- M20(38)
- M22(17)
- M24(36)
- M30(3)
- M36(2)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
ブランド
- エスコ(11)
- ニューストロング販売(3)
- ナベヤ(2)
- ホシモト(2)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
商品豆知識

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥379~税込¥417~1本当日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スタッドボルト M10
ニューストロング販売¥339税込¥3731本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応![M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640047-170331-02.jpg)
M10x 80mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
M10/呼10/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA637FA-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)6寸法B(mm)50寸法C(mm)15適合ねじM10適合T溝幅(mm)10
M10/呼10/ 63mm Tスロットボルト
エスコ(1件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個4日以内出荷エスコ品番EA637FA-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)15適合ねじM10適合T溝幅(mm)10
M10/呼10/ 40mm Tスロットボルト
エスコ(1件のレビュー)¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷エスコ品番EA637FA-40材質焼入鋼寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM10適合T溝幅(mm)10
M10/呼10/100mm Tスロットボルト
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA637FA-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)6寸法B(mm)60寸法C(mm)15適合ねじM10適合T溝幅(mm)10














![M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640047-170331-02.jpg)