絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
スクリューとは、広義的にねじの切ってある部品のことで、ネジやビスなども含まれます。機械要素部品や冶具などで使われるボールスクリューやクランピングスクリューは、先端のボールがワークに対し点接触になり傷をつけずクランプするのに適切。また、タップ穴のネジ山のかじりなどの不具合の修正用のダブルスクリューは、ボルトの受け側として使用可能です。その他、偏心したカムスクリューやグラブスクリューもワークのクランプ、位置決めなどで重宝します。

スクリューロック
スーパーツール¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。用途薄物ワークのクランプに。
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
カムスクリュー
イマオコーポレーション¥839~税込¥923~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目![M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638762-170331-02.jpg)
M5 x20mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
NBK スクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199~税込¥219~1個7日以内出荷・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20160
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.85B38タイプフェノール樹脂製F21D50C25E55G15許容締付トルク(N・m)157クランプ力(N)19700
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-16100
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B130HM16×2質量(g)2000タイプフェノール樹脂製F50D40C32E46GM16×2J25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ132-A BJ132-06022A
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。R5B(クランプストローク)4L16H14タイプフェノール樹脂製F9.5D40C22E13G10J16PM5×0.8K13N17QM8×1.25M10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3500
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。B(-0.02-0.10)12L17H13.5質量(g)45タイプフェノール樹脂製F9.5D17.5C30.5E13G10J16P5K10NM6×1-35LMM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)7クランプ力(N)3500
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16060A1
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.22B60LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16000
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。B(h7)18H12質量(g)95タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)33クランプ力(N)12000
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-12100A
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B9.9質量(g)90タイプフェノール樹脂製D6C12EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400許容トルクT(N・m)15.4
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-06075B
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B25H3質量(g)52タイプフェノール樹脂製F3D10C10E8GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-06025B
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B25H3質量(g)42タイプフェノール樹脂製F3D10C10E8GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
フッククランプ
スーパーツール¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷スプリングにより、ゆるめれば自動的に爪先が上がります。 キャップスクリュータイプ用途ワークの固定に材質SCM440
Uクランプ 2P
スーパーツール¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。用途加工物の固定に。長さ(mm)100幅(mm)45材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ高さ(mm)19ボルトM16焼入硬度HRC38~43![M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637658-170331-02.jpg)
M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-206形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)20表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
クランピング スクリュー(ARタイプ)
ニューストロング販売¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から60日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ





















![M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638762-170331-02.jpg)
![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)















![M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637658-170331-02.jpg)