絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- イマオコーポレーション(352)
- エスコ(63)
- ナベヤ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ニューストロング販売(10)
- ノガ(9)
- スーパーツール(8)
- サンドビック(4)
- アキュレイト(4)
- 栃木屋(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- アドバネクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

スラストパッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥379~税込¥417~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷材質快削鋼/強度クラス5.8/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/六角穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249~税込¥274~1個18日以内出荷材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ROEMHELD コンパクトクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209,800~税込¥230,780~1個10日以内出荷コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)