絞り込み
内径(Φmm)
- 17
- 3(6)
- 4(12)
- 5(11)
- 6(17)
- 6.4(9)
- 8(11)
- 8.4(15)
- 10(13)
- 10.5(16)
- 11(5)
- 12(14)
- 13(21)
- 15(13)
- 16(8)
- 19(13)
- 20(6)
- 21(19)
- 23(8)
- 25(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(5)
- 37(1)
- 38(1)
- 45(5)
- 50(1)
- 60(1)
厚さ(mm)
- 2.6(1)
- 3(8)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(5)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12.9(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(5)
- TRUSCO(4)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
- スーパーツール(3)
- ニューストロング販売(2)
- ナベヤ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
フラットワッシャー
スーパーツール¥269税込¥2961個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289税込¥3181個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
フラットワッシャー
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)
TRUSCO¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷から翌々日出荷JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A31B17質量(g)21タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)17外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16001
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)6A45B17質量(g)60タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)17外径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)4A25B17質量(g)6タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)17外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥7,998税込¥8,7981箱(250個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥6,598税込¥7,2581箱(100個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ![”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,298税込¥5,8281箱(250個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682900-251023-02.jpg)
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥19,980税込¥21,9781箱(150個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングワッシャー
ニューストロング販売¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435

















![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
![エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682900-251023-02.jpg)