絞り込み
内径(Φmm)
- 16(1)
- 17(5)
- 19(3)
- 20(1)
- 21(2)
- 21.0(1)
- 25(1)
外径(Φmm)
- 45
- 10(11)
- 12(19)
- 13(16)
- 16(12)
- 17(28)
- 19(11)
- 21(19)
- 22(15)
- 24(22)
- 25(21)
- 28(25)
- 30(27)
- 35(22)
- 36(17)
- 40(25)
- 44(20)
- 50(28)
- 60(15)
- 68(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.2(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 6(9)
- 8(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 15.2(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- ナベヤ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981パック(20個)当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
球面座金
ナベヤ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から24日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16001
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)6A45B17質量(g)60タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)17外径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥6,998税込¥7,6981箱(80個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
ストロングワッシャー
ニューストロング販売¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435


















![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)