絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • M 8 平ワッシャー エスコ

    M 8 平ワッシャー

    エスコ
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-8材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)23寸法D(mm)23寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
  • M36 平ワッシャー エスコ

    M36 平ワッシャー

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D(mm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
  • 球面座金 ニューストロング販売

    球面座金

    ニューストロング販売
    ¥609~税込¥670~
    1組
    当日出荷
    クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
    用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • BJ742 球面座金 イマオコーポレーション

    BJ742 球面座金

    イマオコーポレーション
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー 特寸(ステンレス) コノエ

    ワッシャー 特寸(ステンレス)

    コノエ
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
    トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックワッシャー(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    プラスチックワッシャー(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥839~税込¥923~
    1セット(16個×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ポリカ
  • 平ワッシャー スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1パック
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 皿ワッシャー エスコ

    M12 皿ワッシャー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥245税込¥270
    1個
    翌々日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
  • M 6 球面ワッシャー エスコ

    M 6 球面ワッシャー

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥140税込¥154
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
  • M 6 平ワッシャー エスコ

    M 6 平ワッシャー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
  • M14 平ワッシャー エスコ

    M14 平ワッシャー

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D(mm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
  • M10 平ワッシャー エスコ

    M10 平ワッシャー

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)28寸法D(mm)28寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
  • ジグ用カギ形座金 ナベヤ

    ジグ用カギ形座金

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ

    球面座金(SUS)連結タイプ

    ナベヤ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金 RW MIYOSHI(小西製作所)

    球面座金 RW

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材S45C表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
  • ジグ用割り座金(SUS) ナベヤ

    ジグ用割り座金(SUS)

    ナベヤ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • SQW 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SQW 球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットワッシャー スーパーツール

    フラットワッシャー

    スーパーツール
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    焼き入れ座金です。
    用途ナット締め付け時の安定のために使用します。
  • SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーション

    SW ジグ用かぎ型座金

    イマオコーポレーション
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    ¥479~税込¥527~
    1パック(200個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO規格の座金です。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥61,900税込¥68,090
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    一般的な平ワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1043材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
  • カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥61,900税込¥68,090
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    一般的な平ワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1040材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
  • フラットワッシャー 1ケ 50-7054 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1ケ 50-7054

    エスアンドエスサイクル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア
    備考エアクリーナーリペアタイプステルスエアクリーナー
  • 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ

    平ワッシャーJIS(ステンレス)

    コノエ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(6000個)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
  • ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個×5パック)
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。
    トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40
  • エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー・円錐シート ステンレス

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
  • 円錐シート 焼入れ鋼・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    円錐シート 焼入れ鋼・形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー 焼入れ鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
  • 円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    円錐シート 熱処理鋼・形状G

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
  • 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングワッシャー