カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
ブランド
- エスコ(38)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
- ナベヤ(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- TRUSCO(8)
- スーパーツール(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- イマオコーポレーション(5)
- 岩田製作所(4)
- エスアンドエスサイクル(4)
- ニューストロング販売(3)
- コノエ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アキュレイト(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- マグエバー(1)
エコロジープロダクト

球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(5個)ほか5日以内出荷から25日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
円錐シート付球面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングワッシャー
ニューストロング販売¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ研磨外径(Φmm)25寸法d1(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法d259.5
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
M 8 皿ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.5寸法H(mm)3.5外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)9.6適合ねじM8
M 6 皿ワッシャー
エスコ(2件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
M48 皿ワッシャー
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-48材質焼入鋼厚さ(mm)22寸法H(mm)22外径(Φmm)92寸法D(mm)92寸法D1(mm)56適合ねじM48
M42 皿ワッシャー
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-42材質焼入鋼厚さ(mm)18寸法H(mm)18外径(Φmm)78寸法D(mm)78寸法D1(mm)49適合ねじM42
M36 皿ワッシャー
エスコ¥4,720税込¥5,1921個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-36材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)42適合ねじM36
M30 皿ワッシャー
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-30材質焼入鋼厚さ(mm)12寸法H(mm)12外径(Φmm)56寸法D(mm)56寸法D1(mm)35適合ねじM30
M24 皿ワッシャー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-24材質焼入鋼厚さ(mm)9.5寸法H(mm)9.5外径(Φmm)44寸法D(mm)44寸法D1(mm)28適合ねじM24
M20 皿ワッシャー
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-20材質焼入鋼厚さ(mm)7.5寸法H(mm)7.5外径(Φmm)36寸法D(mm)36寸法D1(mm)23.2適合ねじM20
M16 皿ワッシャー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16
M14 皿ワッシャー
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D(mm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14
M10 皿ワッシャー
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-10材質焼入鋼厚さ(mm)4.2寸法H(mm)4.2外径(Φmm)21寸法D(mm)21寸法D1(mm)12適合ねじM10
M 8 球面ワッシャー
エスコ¥160税込¥1761個翌々日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
M48 球面ワッシャー
エスコ¥9,690税込¥10,6591個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-48材質焼入鋼厚さ(mm)21寸法H(mm)21外径(Φmm)92寸法D(mm)92寸法D1(mm)50適合ねじM48
M42 球面ワッシャー
エスコ¥8,030税込¥8,8331個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-42材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)78寸法D(mm)78寸法D1(mm)43適合ねじM42
M36 球面ワッシャー
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-36材質焼入鋼厚さ(mm)14寸法H(mm)14外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)37適合ねじM36
M24 球面ワッシャー
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-24材質焼入鋼厚さ(mm)8.2寸法H(mm)8.2外径(Φmm)44寸法D(mm)44寸法D1(mm)25適合ねじM24
M20 球面ワッシャー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-20材質焼入鋼厚さ(mm)6.3寸法H(mm)6.3外径(Φmm)36寸法D(mm)36寸法D1(mm)21適合ねじM20
M16 球面ワッシャー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-16材質焼入鋼厚さ(mm)5.3寸法H(mm)5.3外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)17適合ねじM16
M14 球面ワッシャー
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.0寸法H(mm)5.0外径(Φmm)28寸法D(mm)28寸法D1(mm)15適合ねじM14
M10 球面ワッシャー
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)21寸法D(mm)21寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
M48 平ワッシャー
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA637GP-48材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)110寸法D(mm)110寸法D1(mm)50適合ねじM48
M42 平ワッシャー
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
M27 平ワッシャー
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27
球面座金(SUS)連結タイプ
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷座金の穴が長穴の場合にご使用ください。材質SUS303厚さ(mm)15.4質量(g)217外径(Φmm)44RoHS指令(10物質対応)対応