絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
177件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
16,980税込18,678
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
38,980税込42,878
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,598税込3,958
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
HP プラスチックワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチックワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1セット(16個×5パック)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
錆びないプラスチックワッシャーです。軽量で見た目にもきれいです。
材質ポリカ
ステンレスワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1セット(2個×5パック)
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。
トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40
平ワッシャー スチール(ユニクロム) TRUSCO平ワッシャー スチール(ユニクロム)TRUSCO
639税込703
1パック
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
円錐シート 焼入れ鋼・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 焼入れ鋼・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 熱処理鋼・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117トラスコ品番849-8684材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)8内径(Φmm)23.2外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM20
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
639税込703
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングワッシャー ニューストロング販売ストロングワッシャーニューストロング販売
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。
用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435
M30 皿ワッシャー エスコM30 皿ワッシャーエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:35.0、D:68、H:10
M24 皿ワッシャー エスコM24 皿ワッシャーエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:28.0、D:60、H:10
M20 皿ワッシャー エスコM20 皿ワッシャーエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:23.2、D:50、H:8
M16 皿ワッシャー エスコM16 皿ワッシャーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:19.0、D:44、H:7
M12 皿ワッシャー エスコM12 皿ワッシャーエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6
M10 皿ワッシャー エスコM10 皿ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
M 6 皿ワッシャー エスコM 6 皿ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:7.1、D:17、H:4
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
969税込1,066
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
469税込516
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷
外径(Φmm)25材質スチール/浸炭焼入れ研磨寸法d1(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法d259.5
ヒラ座金/FL用 スーパーツールヒラ座金/FL用スーパーツール
239税込263
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クロークランプ用座金
用途クロークランプ部品。材質S45C
M48 皿ワッシャー エスコM48 皿ワッシャーエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92エスコ品番EA637GS-48材質焼入鋼厚さ(mm)22寸法H(mm)22外径(Φmm)92寸法D1(mm)56適合ねじM48
M42 皿ワッシャー エスコM42 皿ワッシャーエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78エスコ品番EA637GS-42材質焼入鋼厚さ(mm)18寸法H(mm)18外径(Φmm)78寸法D1(mm)49適合ねじM42
M36 皿ワッシャー エスコM36 皿ワッシャーエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68エスコ品番EA637GS-36材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)68寸法D1(mm)42適合ねじM36
M30 皿ワッシャー エスコM30 皿ワッシャーエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56エスコ品番EA637GS-30材質焼入鋼厚さ(mm)12寸法H(mm)12外径(Φmm)56寸法D1(mm)35適合ねじM30
M24 皿ワッシャー エスコM24 皿ワッシャーエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44エスコ品番EA637GS-24材質焼入鋼厚さ(mm)9.5寸法H(mm)9.5外径(Φmm)44寸法D1(mm)28適合ねじM24
M48 球面ワッシャー エスコM48 球面ワッシャーエスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92エスコ品番EA637GR-48材質焼入鋼厚さ(mm)21寸法H(mm)21外径(Φmm)92寸法D1(mm)50適合ねじM48
M42 球面ワッシャー エスコM42 球面ワッシャーエスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78エスコ品番EA637GR-42材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)78寸法D1(mm)43適合ねじM42
M36 球面ワッシャー エスコM36 球面ワッシャーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68エスコ品番EA637GR-36材質焼入鋼厚さ(mm)14寸法H(mm)14外径(Φmm)68寸法D1(mm)37適合ねじM36
M30 球面ワッシャー エスコM30 球面ワッシャーエスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56エスコ品番EA637GR-30材質焼入鋼厚さ(mm)11.2寸法H(mm)11.2外径(Φmm)56寸法D1(mm)31適合ねじM30
M24 球面ワッシャー エスコM24 球面ワッシャーエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44エスコ品番EA637GR-24材質焼入鋼厚さ(mm)8.2寸法H(mm)8.2外径(Φmm)44寸法D1(mm)25適合ねじM24
M48 平ワッシャー エスコM48 平ワッシャーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
寸法D(mm)110エスコ品番EA637GP-48材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)110寸法D1(mm)50適合ねじM48
M42 平ワッシャー エスコM42 平ワッシャーエスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
寸法D(mm)100エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
クランピングワッシャー