絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4
- 3(6)
- 4(12)
- 5(11)
- 6(16)
- 8(11)
- 8.4(15)
- 10(13)
- 10.5(16)
- 11(5)
- 12(14)
- 13(21)
- 15(13)
- 16(8)
- 17(21)
- 19(13)
- 20(6)
- 21(19)
- 23(8)
- 25(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(2)
- 12.5(1)
- 13(4)
- 17(1)
- 19(3)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 3(7)
ブランド
- イマオコーポレーション(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119税込¥1311個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001
イマオコーポレーション¥269税込¥2961個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002
イマオコーポレーション¥249税込¥2741個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06003-SUS
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A10B6.4質量(g)1.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002-SUS
イマオコーポレーション¥419税込¥4611個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥49,980税込¥54,9781箱(2000個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応







![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)