絞り込み
内径(Φmm)
- 8.4(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
外径(Φmm)
- 17(4)
- 23(2)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(1)
厚さ(mm)
- 3.2
- 0.5(6)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.6(14)
- 2(15)
- 2.3(7)
- 2.5(11)
- 3(39)
- 3.5(10)
- 4(32)
- 5(37)
- 6(20)
- 7(8)
- 8(17)
- 10(14)
- 12(14)
- 15(7)
- 17(10)
- 21(6)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥749税込¥8241個13日以内出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
M 8 球面ワッシャー
エスコ¥160税込¥1761個翌々日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。寸法D(mm)17エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8