絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • イマオコーポレーション(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • エスコ(7)
  • ラクテム(3)
  • ナベヤ(2)
  • SHT(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー・リング付ボール・ロック・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    キー・リング付ボール・ロック・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
  • ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥14,565~税込¥16,022~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
    用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
  • クランプ・ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランプ・ロックピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
    用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル リング・ラグ板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル 両端リング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル 両端リング付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷
    本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
    用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ソケットピン(スプリング加圧ボール付)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
    用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
  • ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌々日出荷
    部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
    用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン プラスティック製のばね Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン プラスティック製のばね

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
    用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングピン