絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04011
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A10BM4×0.7質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)12シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04012
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A10BM4×0.7質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)12シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-06032
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A16BM6×1質量(g)10タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール付きC11.5圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】300(N)可動範囲【F】3.2
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04031
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A10BM4×0.7質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)12シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】100(N)可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04021
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A10BM4×0.7質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)12シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】50(N)可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-06011
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A16BM6×1質量(g)10タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール無しC11.5圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】100(N)可動範囲【F】3.2
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-06012
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A16BM6×1質量(g)10タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール付きC11.5圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】100(N)可動範囲【F】3.2
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04032
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A10BM4×0.7質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)12シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】100(N)可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-06031
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A16BM6×1質量(g)10タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール無しC11.5圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】300(N)可動範囲【F】3.2
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04022
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A10BM4×0.7質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)12シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】50(N)可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-06021
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A16BM6×1質量(g)10タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール無しC11.5圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】200(N)可動範囲【F】3.2
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-06022
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・ワークの仮止めに最適です。A16BM6×1質量(g)10タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール付きC11.5圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】200(N)可動範囲【F】3.2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16A
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781ケース(1500枚)6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
偏心スリーブ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個30日以内出荷プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル リング・ラグ板付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル 両端リング付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン(スプリング加圧ボール付)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338
ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン プラスティック製のばね
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック寸法l1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン 2個入り
SHT¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するピンです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-1853質量(kg)0.14直径(Φmm)16高さ(mm)33.5
保持ケーブル/電話コード状、リング付/PUR、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:PUR/黒/芯線入り、リング:黄銅/亜鉛メッキ、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PUR)/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189~税込¥208~1個18日以内出荷材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレー最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/被覆無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/被覆無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応