絞り込み
最大締付力(kN)
- 0.03
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 2(8)
- 2.2(5)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.5(8)
- 3.6(7)
- 4(10)
- 6(14)
- 7(15)
- 9(5)
- 12(5)
- 15(17)
- 17(5)
- 20(5)
- 26(7)
- 38(5)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
イマオコーポレーション¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)クランプストローク(mm)3