絞り込み
最大締付力(kN)
- 2.2
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 2(8)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.5(8)
- 3.6(7)
- 4(10)
- 6(14)
- 7(15)
- 9(5)
- 12(5)
- 15(17)
- 17(5)
- 20(5)
- 26(7)
- 38(5)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(4)
- ナベヤ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)508材質(本体)A7075
ダブルエッジクランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
ダブルスイングクランプS型
ナベヤ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)190.5材質(本体)A7075