絞り込み
最大締付力(kN)
- 3
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 2(8)
- 2.2(5)
- 2.5(6)
- 3.5(8)
- 3.6(7)
- 4(10)
- 6(14)
- 7(15)
- 9(5)
- 12(5)
- 15(17)
- 17(5)
- 20(5)
- 26(7)
- 38(5)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- ナベヤ(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型(小型・中型)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
トグルダウンサイドクランプ712
ナベヤ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ711
ナベヤ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応